Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 12,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 12,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider
Produktbild zu MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 12,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider
Skizze zu MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 12,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider
LOGO zu MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 12,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider
Artikel-Nr.:
     3145-109950020
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0102601200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 12,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider

Einsatzbereich:
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.200 N/mm². Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit exakten Passungen.

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
d2:
12 mm
ID:
1026012001
L1:
73 mm
L2:
16 mm
Material:
HSS-ECo8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.