Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 4,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 4,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider
Produktbild zu MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 4,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider
Skizze zu MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 4,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider
LOGO zu MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 4,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider
Artikel-Nr.:
     3145-109950004
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0102600400100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
MAYKESTAG Langlochfräser-HSS-ECo8 4,0 mm DIN 327 D kurz Zweischneider

Einsatzbereich:
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.200 N/mm². Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit exakten Passungen.

Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
6 mm
ID:
1026004001
L1:
51 mm
L2:
7 mm
Material:
HSS-ECo8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.