Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-Druckluftschlauch DM 3 mm schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 2.1mm / Außen 3mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     3145-108633003
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159661
EAN/GTIN:
     9002732010402
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PUN-Druckluftschlauch DM 3 mm schwarz

Zum Ansteuern von Pneumatiksteuerungen
wie z.B. Absaugschieber, Maschinensteuerungen, Innenverschlauchungen von Maschinen oder ähnlichen.

Hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisse.

Betriebsmedium:
  • Druckluft
  • Vakuum


Weitere Informationen:
Temperaturabh. Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 bar
Farbe:
Schwart
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 °C
Innen ø:
2 mm
Außen ø:
3 mm
Wandstärke:
0,5 mm
Type:
PUN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
94
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,81*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 11,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,82*
€ 26,64*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 52,57*
€ 68,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M3-3
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.