Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-3X0,5-SW Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-3X0,5-SW Kunststoffschlauch
Bild für PUN-3X0,5-SW Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-3X0,5-SW Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70213795
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159661
EAN/GTIN:
     4052568035365
Datenblatt DE für PUN-3X0,5-SW Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-3X0,5-SW Polyurethan; Schlauch Außen-Ø 3 mm; schwarz; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
schwarz
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 2 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 12,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,84*
€ 26,65*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 52,60*
€ 68,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 12,46*
€ 14,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 623,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M3-3
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.