Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Führungswelle 725 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ATIKA Führungswelle 725 mm
Produktbild zu ATIKA Führungswelle 725 mm
LOGO zu ATIKA Führungswelle 725 mm
Artikel-Nr.:
     3145-108618780
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     361687AT
EAN/GTIN:
     4004265092912
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
ATIKA Führungswelle 725 mm

Weitere Informationen:
Type:
Führungswelle 725 mm, 361687AT
Weitere Suchbegriffe: führungswellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.