Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Paneelsäge DCS 781 N, 54V, XR FLEXVOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu DEWALT Akku-Paneelsäge DCS 781 N, 54V, XR FLEXVOLT
LOGO zu DEWALT Akku-Paneelsäge DCS 781 N, 54V, XR FLEXVOLT
LOGO zu DEWALT Akku-Paneelsäge DCS 781 N, 54V, XR FLEXVOLT
Artikel-Nr.:
     3145-108618688
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS781N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048747780
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
DEWALT Akku-Paneelsäge DCS 781 N, 54V, XR FLEXVOLT

  • Das DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
  • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
  • Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 310x90 mm (90°/90°)
  • Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links einstellbar
  • Exakte Neigungswinkel bis jeweils 48° rechts und links stufenlos einstellbar
  • Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
  • Robuster und plangefräster Sägetisch und Drehteller
  • Großer Doppel-Auszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke
  • Hochwertige Lagerung des Auszuggestänge für präzise Schnitte
  • Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
  • Seitliche Griffe für einen einfachen Transport und eine Verlängerung des Sägetisches bei langen Werkstücken
  • Wirkungsvolle Staubabsaugung über Air-Lock kompatiblen Absauganschluss
  • Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
  • Serienmäßig als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) und damit optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus


Ohne Akkus und ohne Ladegerät

Lieferumfang:
1x Sägeblatt 60WZ/FZ (XR Extreme Runtime)

Weitere Informationen:
Sägeblatt ø:
305 mm
Type:
DCS781N
Ausführung:
XR FLEXVOLT
Sägeblatt Bohrung:
30 mm
Schnittbereich 90°/45° max.:
310 / 54 mm
Neigungseinstellung links:
49 °
Schnittbereich 90°/90° max.:
310 / 90 mm
Schwenkbereich links:
50 °
Marke:
DEWALT
Neigungseinstellung rechts:
49 °
Schwenkbereich rechts:
60 °
Gewicht:
24,4 kg
Spannung:
54 V
Umdrehungen:
3800 r/min
Schnittbereich 45°/90° max.:
219 / 90 mm
Schnittbereich 45°/45° max.:
219 / 54 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 992,06*
€ 1.077,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,81*
€ 1.077,41*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,45*
€ 1.084,36*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,32*
€ 1.228,74*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 1.198,94*
€ 1.240,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,92*
€ 1.476,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,87*
€ 1.469,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,83*
€ 1.443,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,94*
€ 1.426,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,40*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 271,31*
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 193,24*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 146,37*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.