Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FATMAX Universal-Untergestell FME 790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STANLEY FATMAX Universal-Untergestell FME 790
Produktbild zu STANLEY FATMAX Universal-Untergestell FME 790
Produktbild zu STANLEY FATMAX Universal-Untergestell FME 790
Produktbild zu STANLEY FATMAX Universal-Untergestell FME 790
LOGO zu STANLEY FATMAX Universal-Untergestell FME 790
Artikel-Nr.:
     3145-108618140
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FME790-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahr- und Untergestell für Kreissäg...
Fahrgestell für Kreissägen
Untergestell für Kreissägen
fahr- und untergestell für kreissäg...
STANLEY FATMAX Universal-Untergestell FME 790

  • Kompakte Metall-Konstruktion mit einklappbaren Standbeinen ermöglicht einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
  • Höhenverstellbare Werkstückauflagen mit Zuführrollen zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Säge-Höhen
  • Werkstückauflagen über Teleskop-Auszug auf bis zu 2 Meter ausziehbar zur Bearbeitung langer Werkstücke und für exaktes wiederholtes Ablängen von Werkstücken
  • Robuste Konstruktion mit 185 kg maximaler Belastbarkeit
  • Integrierter robuster Tragegriff und geringes Gewicht von nur 13,4 kg für schnellen manuellen Transport


Lieferumfang:
Rutschfeste einklappbare Standbeine, Tragegriff, 2 Werkstückauflagen, werkzeuglos abnehmbares Maschinen-Montage-Set

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,4 kg
Tragkraft max.:
185 kg
Tischlänge:
1120 - 2000 mm
Arbeitshöhe:
834 mm
Hersteller:
STANLEY FATMAX
Type:
DME 790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
FME721-QS
ab € 343,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.