Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelfolie transparent Breite 500 mm 23 my


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Wickelfolie transparent Breite 500 mm 23 my
Produktbild zu Wickelfolie transparent Breite 500 mm 23 my
Artikel-Nr.:
     3145-107882059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37AJ05
EAN/GTIN:
     9002730601336
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Wickelfolie transparent Breite 500 mm 23 my

Ohne Abroller.

1 Karton = 6 Rollen

Lieferumfang:
ohne Handabroller

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Type:
37AJ06
Stärke:
23 my
Kartoninhalt:
6 ROL
Länge:
240 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handdehnwickelfolie, Handwickelfolie, Packfolie, Plisterfolie, SCH-Fix, Stretchrolle, Verpackungsfolie, Wickelrolle, Wickelstretchfolie, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 133,31*
€ 158,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 132,54*
€ 157,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 124,15*
€ 147,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 118,14*
€ 140,59
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 104,85*
€ 124,77
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
32000110.02
ab € 5,38*
Zubehör
k.A.
38PO50
ab € 116,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.