Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelfolie transparent Breite 100 mm 20 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wickelfolie transparent Breite 100 mm 20 my
Produktbild zu Wickelfolie transparent Breite 100 mm 20 my
Technisches Datenbaltt zu Wickelfolie transparent Breite 100 mm 20 my
Artikel-Nr.:
     3145-107882054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37AB02
EAN/GTIN:
     9002730670363
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Wickelfolie transparent Breite 100 mm 20 my

Für viele Anwendungen in Werkstatt, Betrieb und Büro: Schützt, bindet, bündelt und ist einfach zu handhaben.

Lieferumfang:
Ohne Handabroller.

Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Type:
37AB02
Stärke:
20 my
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Kartoninhalt:
10 ROL
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 100mm x 150m 20µ, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handdehnwickelfolie, Handwickelfolie, Packfolie, Plisterfolie, SCH-Fix, Stretchrolle, Verpackungsfolie, Wickelrolle, Wickelstretchfolie, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
32000110.02
ab € 5,38*
Zubehör
k.A.
38PO10
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.