Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packset kompl. Spanner, Abrollwagen, Verschlusshülsen, Polypropylenband schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Packset kompl. Spanner, Abrollwagen, Verschlusshülsen, Polypropylenband schwarz
Produktbild zu Packset kompl. Spanner, Abrollwagen, Verschlusshülsen, Polypropylenband schwarz
Anwendungsbild zu Packset kompl. Spanner, Abrollwagen, Verschlusshülsen, Polypropylenband schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-107880100
Hersteller:
     ZARUBA
Herst.-Nr.:
     019999
EAN/GTIN:
     9011800601299
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
abrollwagen fahrbar
Packset kompl. Spanner, Abrollwagen, Verschlusshülsen, Polypropylenband schwarz

Extrem stabile Ausführung, mit großen Laufrädern ø 250 mm, durchgehender Haltebügel, mit Ablaufbremse und Geräteablage.
bestehend aus:
1 St. Spanner,
1 St. Zange Modell K 13,
1 St. fahrbarer Abrollwagen Zav mit Ablaufbremse,
2000 St. Verschlusshülsen 30 x 13 x 0,5 mm,
1 Rolle Polypropylenband schwarz 3000 m.

Weitere Informationen:
Ausführung:
fahrbar mit Bandbremse
Type:
019999
Weitere Suchbegriffe: abrollstativ für paketierung, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,09*
€ 935,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,44*
€ 902,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,32*
€ 872,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,31*
€ 857,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,27*
€ 842,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZARUBA
65AG60
ab € 108,48*
Zubehör
ZARUBA
65AG56
ab € 90,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.