Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelfolie schwarz 500 mm 20 my


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Wickelfolie schwarz 500 mm 20 my
Produktbild zu Wickelfolie schwarz 500 mm 20 my
Artikel-Nr.:
     3145-107879996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37AK06
EAN/GTIN:
     9002730652673
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Wickelfolie schwarz 500 mm 20 my

Ohne Abroller.

1 Karton = 6 Rollen

Lieferumfang:
ohne Handabroller

Weitere Informationen:
Type:
37AK06
Breite:
500 mm
Stärke:
20 my
Länge:
240 m
Kartoninhalt:
6 ROL
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie schwarz, bündelfolie, handstretchfolie 20my, Handdehnwickelfolie, Handwickelfolie, Packfolie, Plisterfolie, SCH-Fix, Stretchrolle, Verpackungsfolie, Wickelrolle, Wickelstretchfolie, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,09*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 128,87*
€ 153,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 127,43*
€ 151,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 120,42*
€ 143,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 114,71*
€ 136,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 102,09*
€ 121,49
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
32000110.02
ab € 5,62*
Zubehör
k.A.
38PO50
ab € 115,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.