Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Verschlusszange zu Packset Mod. K 13 mm für Hülsen 28 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Band Verschlusszange zu Packset Mod. K 13 mm für Hülsen 28 x 13 mm
Produktbild zu Band Verschlusszange zu Packset Mod. K 13 mm für Hülsen 28 x 13 mm
Anwendungsbild zu Band Verschlusszange zu Packset Mod. K 13 mm für Hülsen 28 x 13 mm
Anwendungsbild zu Band Verschlusszange zu Packset Mod. K 13 mm für Hülsen 28 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107880122
Hersteller:
     ZARUBA
Herst.-Nr.:
     65KR13
EAN/GTIN:
     9002730601749
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlusszange
Band Verschlusszange zu Packset Mod. K 13 mm für Hülsen 28 x 13 mm

Band-Verschlusszange zum Verschliessen der Hülsen. Bandbreite 13 mm.

Weitere Informationen:
Type:
65KR13
Weitere Suchbegriffe: verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZARUBA
65PJ20
ab € 466,57*
Zubehör
ZARUBA
65KS13
ab € 150,10*
Zubehör
ZARUBA
65RU13
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.