Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel grau zu Eurokasten Industriequalität 400 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckel grau zu Eurokasten Industriequalität 400 x 300 mm
Produktbild zu Deckel grau zu Eurokasten Industriequalität 400 x 300 mm
Symbol zu Deckel grau zu Eurokasten Industriequalität 400 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107869922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605080
EAN/GTIN:
     4014688050802
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Deckel grau zu Eurokasten Industriequalität 400 x 300 mm

Passend zu Eurokasten.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Type:
605080
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter grau, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter pp, Auflagedecke, Verschlussdeckel, bmhrandsortiment, stapelbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 11,73*
Lager 3145
183
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 11,75*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 14,72*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 12,50*
€ 18,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
05310
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.