Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Parken verboten! 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Parkplatzschild Parken verboten! 300 x 200 mm
Produktbild zu Parkplatzschild Parken verboten! 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107862339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110.5575
EAN/GTIN:
     4044589016638
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Parkplatzschild Parken verboten! 300 x 200 mm

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Außen- und Innenbereich
Farbe:
weiß/schwarz
Temperaturbeständig:
-50 bis +160 °C
Oberfläche:
kratzfeste Einbrennlackierung
Befestigungsart:
zum Verschrauben | zum Verkleben
Materialstärke:
0,4 mm
Text:
Parken verboten!
Einsatzbereich:
Parkplatzschild
Material:
Aluminium geprägt
Form:
rechteckig
Größe:
300 x 200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,62*
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,62*
Lager 3145
48
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 15,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5576
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.