Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Parky Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Absperrpfosten Parky Stahl
Produktbild zu Absperrpfosten Parky Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-107859931
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     781576
EAN/GTIN:
     4004338781576
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten Parky Stahl

Herausnehmbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses.

Weitere Informationen:
Ausführung:
herausnehmbar
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl feuerverzinkt
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht:
10 kg
Oberfläche:
weiß kunststoffbeschichtet mit 2 roten Reflexstreifen
Stärke:
70 x 70 mm
Type:
Parky
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,89*
€ 122,65*
€ 4,80*
ab € 100,67*
€ 122,77*
€ 4,80*
ab € 100,70*
€ 122,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,29*
€ 125,85*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 149,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.