Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter bis 14 Sprossen Ö-Norm geprüft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter bis 14 Sprossen Ö-Norm geprüft
Produktbild zu Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter bis 14 Sprossen Ö-Norm geprüft
LOGO zu Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter bis 14 Sprossen Ö-Norm geprüft
Artikel-Nr.:
     3145-107859146
Hersteller:
     Just
Herst.-Nr.:
     19-023
EAN/GTIN:
     9120088751746
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter bis 14 Sprossen Ö-Norm geprüft

Zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder auf unebenem Boden, doppelte Spezialzwingen für einfache Montage ohne Werkzeug.

Weitere Informationen:
Ausführung:
über 65 mm Holm
Type:
19-023
passend zu:
Holzstehleiter 10-14 Sprossen
Marke:
Just
Länge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: holmverlängerung für leitern, Holz Leiter, Holzleiter, Leiternverlängerung, Leiterverlängerung, Stehleiter, Stufenstehleiter, Verlängerungsschenkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,41*
€ 111,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,33*
€ 109,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,72*
€ 105,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,47*
€ 102,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.