Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUST Holz Sprossen-Anlegeleiter Sprossen=9 Länge=2,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUST Holz Sprossen-Anlegeleiter Sprossen=9 Länge=2,8 m
Produktbild zu JUST Holz Sprossen-Anlegeleiter Sprossen=9 Länge=2,8 m
LOGO zu JUST Holz Sprossen-Anlegeleiter Sprossen=9 Länge=2,8 m
Artikel-Nr.:
     3145-107859140
Hersteller:
     Just
Herst.-Nr.:
     31-009
EAN/GTIN:
     9120088751944
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
JUST Holz Sprossen-Anlegeleiter Sprossen=9 Länge=2,8 m

Aus handselektierten Nadelholzholmen, Sprossen aus Hartholz, verleimte Doppelkeilverbindungen zwischen Holmen und Sprossen, imprägniert, Leiterbreite außen ca. 390 mm. Tragkraft 150 kg.

Ab Größe 13 mit Traverse.

Weitere Informationen:
Länge:
2,8 m
Sprossen:
9
Gewicht:
8 kg
Marke:
Just
Material:
Holz
Type:
31
Breite:
außen 390 mm
Norm:
EN 131
Standhöhe:
1,8 m
Weitere Suchbegriffe: just holzleiter, holzleiter, holzleiter 9 stufig, Anlegeleiter, Holzanlegeleiter, Leiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Stufenstehleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.