Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIAL Alu-Klappleiter Step+Store XL 4-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIAL Alu-Klappleiter Step+Store XL 4-stufig
Artikel-Nr.:
     3145-107858823
Hersteller:
     RIAL
Herst.-Nr.:
     AH 7990040000
EAN/GTIN:
     4262390450063
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
RIAL Alu-Klappleiter Step+Store XL 4-stufig

Aluminium-Klappleiter mit Haltebügel und Antislip-Stufen. Zusammengeklappt nur 6,5cm breit. Belastung max. 150 KG

Weitere Informationen:
Sprossen:
4
Material:
Aluminium
Type:
mit Haltebügel
Gewicht:
150 kg
Marke:
Rial
Stufenmaße:
280x180 mm
Abmessung (L x B x H):
65x465x1490 mm
Tragkraft max.:
150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIAL
AH 7990030000
ab € 93,46*
Ähnlich
RIAL
AH 7990020000
ab € 78,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.