Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Steckrahmen 2000 x 600 mm inkl. Steckprofil u. Steck-Tiefensteife verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu META Steckrahmen 2000 x 600 mm inkl. Steckprofil u. Steck-Tiefensteife verzinkt
Produktbild zu META Steckrahmen 2000 x 600 mm inkl. Steckprofil u. Steck-Tiefensteife verzinkt
LOGO zu META Steckrahmen 2000 x 600 mm inkl. Steckprofil u. Steck-Tiefensteife verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-107858189
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730580952
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
Regalprofil für Steckregal
T-Profil für Steckregal
META Steckrahmen 2000 x 600 mm inkl. Steckprofil u. Steck-Tiefensteife verzinkt

Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut.

Ohne Füße und ohne Abdeckkappen.

Lieferung inkl. 1 x Aufbauanleitung.

Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
bestehend aus:
2 x Steckprofil 2000 mm, 2 x Steck-Tiefensteife 600 mm
Ausführung:
verzinkt, geclincht
Type:
S3
Marke:
Meta
Weitere Suchbegriffe: regalprofil für steckregal, Rahmen, Regalsteher, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,17*
€ 66,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,29*
€ 65,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,93*
€ 61,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,29*
€ 59,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,36*
€ 57,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,34*
€ 49,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.