Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt UM-RA-800 1-teilig Zugkraft 800 kg 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107 856 409
107 856 409
Artikel-Nr.:
     3145-107856409
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400072
EAN/GTIN:
     9002730341928
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt UM-RA-800 1-teilig Zugkraft 800 kg 5 m

Einteiliger Umreifungsgurt mit Ratsche.

Weitere Informationen:
Gurtbreite:
25 mm
Ausführung:
1-teilig mit Ratsche
Type:
UM-800-RA-5
Zugkraft:
gerade 400 kg, U-Form 800 kg
Gesamtlänge:
5 m
Norm:
EN 12195-2
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1 teilig 5m gurtbreite 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Ladungssicherung, Ratschengurt, Sicherungsgurt, Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HFS
400013
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.