Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Stellring 20,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Stellring 20,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Stellring 20,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube
LOGO zu DÖRNER + HELMER Stellring 20,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-107855376
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     483022
EAN/GTIN:
     4002350511430
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DÖRNER + HELMER Stellring 20,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube

Mit Madenschraube DIN 914. Verpackt zu 2 Stk.

Weitere Informationen:
Außen ø:
32 mm
Innen ø:
20,2 mm
Stärke:
14 mm
Werksnummer:
483022
Marke:
Dörner + Helmer
Weitere Suchbegriffe: din 705, Festellung, Fixierung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,27*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,41*
Lager 3145
28
1
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,66*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.