Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfuß klappbar Ø 50, Länge 705 mm verchromt, SB-Verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischfuß klappbar Ø 50, Länge 705 mm verchromt, SB-Verpackt
Produktbild zu Tischfuß klappbar Ø 50, Länge 705 mm verchromt, SB-Verpackt
Skizze zu Tischfuß klappbar Ø 50, Länge 705 mm verchromt, SB-Verpackt
Symbol zu Tischfuß klappbar Ø 50, Länge 705 mm verchromt, SB-Verpackt
Artikel-Nr.:
     3145-105050402
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     323331/1
EAN/GTIN:
     9002730504026
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
tischbein ø 50 mm
tischbeine
Tischfuß klappbar Ø 50, Länge 705 mm verchromt, SB-Verpackt

Weitere Informationen:
ø:
50 mm
Verstellmöglichkeit:
+ 30 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
Stahl
Länge:
705 mm
Ausführung:
klappbar
Tragkraft:
100 kg
Produktart:
Tischbeine
Weitere Suchbegriffe: tischbein verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.