Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7967 M12 feuerverzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7967 M12 feuerverzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Produktbild zu DIN7967 M12 feuerverzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Skizze zu DIN7967 M12 feuerverzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Symbol zu DIN7967 M12 feuerverzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Symbol zu DIN7967 M12 feuerverzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104499371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670200120000
EAN/GTIN:
     4043952519899
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
DIN7967 M12 feuerverzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)

Palmutter.

Weitere Informationen:
m:
4,5 mm
e mind.:
21,9 mm
Material:
Stahl
DIN:
7967
Gewindeform:
M
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
12 mm
s:
19 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 7967 federstahl, din 7967, din 7967 m12, Palmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7200
100
€ 4,30*
ab € 0,0353*
€ 0,0544*
6 Tage
7200
100
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0549*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0361*
€ 0,0576*
6 Tage
10100
100
€ 5,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0596*
Lager 3145
530
100
€ 5,90*
ab € 0,1838*
€ 0,2438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.