Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 M 8x 80 Form A Edelstahl A2 Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 M 8x 80 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 M 8x 80 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 M 8x 80 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 M 8x 80 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104497721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769220080080
EAN/GTIN:
     4043952980880
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN976-1 M 8x 80 Form A Edelstahl A2 Gewindestück

Form A oder Form B - nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
8 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
L:
80 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 8x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindestange m8 x80 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Edelstahlbolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Bolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Stehbolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1639*
€ 0,2435*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2103*
€ 0,3003*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,2782*
€ 0,3809*
3 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,286*
€ 0,396*
Lager 3145
329
1
€ 5,90*
ab € 0,478*
€ 0,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.