Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN961 8.8 M14x1.5 x 40 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN961 8.8 M14x1.5 x 40 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben ohne Schaft
Produktbild zu DIN961 8.8 M14x1.5 x 40 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben ohne Schaft
Skizze zu DIN961 8.8 M14x1.5 x 40 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben ohne Schaft
Symbol zu DIN961 8.8 M14x1.5 x 40 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben ohne Schaft
Symbol zu DIN961 8.8 M14x1.5 x 40 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104497604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840V00014040
EAN/GTIN:
     8056689598583
Suchbegriffe:
Aussensechskantschrauben
M14x40
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
DIN961 8.8 M14x1.5 x 40 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben ohne Schaft

Mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8676 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
961
d1:
14 mm
E:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
k:
8,8 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14x1.5 x 40 mm
Gewinde:
Feingewinde
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,028*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,98*
Zubehör
k.A.
751V00000140
ab € 0,1084*
Zubehör
k.A.
1006039
ab € 0,2232*
Zubehör
k.A.
7089-140-01-200HV
ab € 0,116*
Zubehör
Reyher
086738100140150
ab € 0,1039*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,5137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.