Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 14 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404505
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086738100140150
EAN/GTIN:
     4043952570739
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M14x 1,5 8 galv.verz. 100 Stück ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.810· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086738100140150
Werksnummer:
8000218047
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023700
Gewicht brutto Kg:
0,023700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,2331*
€ 0,327*
Lager 1955
3200
100
€ 5,99*
ab € 0,254*
€ 0,3365*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2364*
€ 0,3416*
7 Tage
2240
100
€ 5,59*
ab € 0,2611*
€ 0,3511*
5 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,2725*
€ 0,3625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3353*
€ 0,39901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.