Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter M 5 R083-25 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Käfigmutter M 5 R083-25 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Stahl verzinkt
Produktbild zu Käfigmutter M 5 R083-25 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Stahl verzinkt
Skizze zu Käfigmutter M 5 R083-25 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Stahl verzinkt
Symbol zu Käfigmutter M 5 R083-25 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Stahl verzinkt
LOGO zu Käfigmutter M 5 R083-25 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104497420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MKM-M5-MU83-2.5EST
EAN/GTIN:
     9002730562736
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
käfigmutter m5
clip mutter
Käfigmutter M 5 R083-25 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Stahl verzinkt

Käfigmuttern entsprechen hinsichtlich rationeller Montage und Korrosionsschutz höchsten Anforderungen und bieten zahlreiche Vorteile. Es ist kein Schweißen mehr erforderlich, was eine Deformation des Bleches ausschließt. Da die Montage erst nach der Farbbehandlung erfolgt, ist ein Nachschneiden des Gewindes nicht notwendig. Toleranzen werden durch die bewegliche Mutter im Käfig perfekt ausgeglichen.

Weitere Informationen:
c1~:
6 mm
c2~:
9,5 mm
d:
7,2 mm
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
Klemmbereich:
1,7-2,5 mm
S:
0,45 mm
B:
12,2 mm
A:
12 mm
G:
8,3x8,3 mm
Bezeichnung:
Käfigmutter
Größe:
M 5 R083- 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Käfigmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,302*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.