Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter M 8 R123-47 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Käfigmutter M 8 R123-47 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Edelstahl
Produktbild zu Käfigmutter M 8 R123-47 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Edelstahl
Skizze zu Käfigmutter M 8 R123-47 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Edelstahl
Symbol zu Käfigmutter M 8 R123-47 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Edelstahl
LOGO zu Käfigmutter M 8 R123-47 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-104497071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MKM-M8-MU-123-4.7EES
EAN/GTIN:
     9002730562644
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m8
clip mutter
Käfigmutter M 8 R123-47 Käfig: Edelstahl 1.4310, Mutter: Edelstahl

Käfigmuttern entsprechen hinsichtlich rationeller Montage und Korrosionsschutz höchsten Anforderungen und bieten zahlreiche Vorteile. Es ist kein Schweißen mehr erforderlich, was eine Deformation des Bleches ausschließt. Da die Montage erst nach der Farbbehandlung erfolgt, ist ein Nachschneiden des Gewindes nicht notwendig. Toleranzen werden durch die bewegliche Mutter im Käfig perfekt ausgeglichen.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
8 mm
G:
12.3x12.3 mm
S:
0,6 mm
c2~:
13,5 mm
B:
16,6 mm
A:
16 mm
c1~:
7,8 mm
Klemmbereich:
3.3 - 4.7 mm
d:
10,6 mm
Bezeichnung:
Käfigmutter
Größe:
M 8 R123-47 mm
Weitere Suchbegriffe: Käfigmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,798*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.