Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7047 4.8 M 5x 16 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7047 4.8 M 5x 16 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Produktbild zu ~ISO7047 4.8 M 5x 16 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Skizze zu ~ISO7047 4.8 M 5x 16 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 4.8 M 5x 16 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 4.8 M 5x 16 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104496446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05500.11.01.050.016
EAN/GTIN:
     9002734964468
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 4.8 M 5x 16 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)

DIN966A / Ähnlich ISO 7047.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
966
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7047
k max.:
2,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
16 mm
Größe:
M 5x 16 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 3.090.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.030 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1030 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2060 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 5150 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 10300 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 20600 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 3090000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.