Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500M M 4x10 Pozidriv 2 verzinkt schwarz gewindefurchende Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500M M 4x10 Pozidriv 2 verzinkt schwarz gewindefurchende Senkschraube
Produktbild zu DIN7500M M 4x10 Pozidriv 2 verzinkt schwarz gewindefurchende Senkschraube
Skizze zu DIN7500M M 4x10 Pozidriv 2 verzinkt schwarz gewindefurchende Senkschraube
Symbol zu DIN7500M M 4x10 Pozidriv 2 verzinkt schwarz gewindefurchende Senkschraube
Symbol zu DIN7500M M 4x10 Pozidriv 2 verzinkt schwarz gewindefurchende Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104495765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TTMWZCSK40010ZN
EAN/GTIN:
     9002730489231
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN7500M M 4x10 Pozidriv 2 verzinkt schwarz gewindefurchende Senkschraube

Mit metrischem Gewinde und Senkkopf, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
DIN:
7500
d1:
4 mm
d2:
8,4 mm
Form:
M
Gewindeform:
M
k:
2,7 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-schwarz
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m4x10, din 7500 m, din 7500 m4, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Selbstformschrauben, Senkfurchschrauben, gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0772*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.