Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 08.8 M 8x25 Torx 45 verzinkt Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 08.8 M 8x25 Torx 45 verzinkt Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 08.8 M 8x25 Torx 45 verzinkt Senkschraube
Skizze zu ISO14581 08.8 M 8x25 Torx 45 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 08.8 M 8x25 Torx 45 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 08.8 M 8x25 Torx 45 verzinkt Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104495647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     833VT0008025
EAN/GTIN:
     8056690086352
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 08.8 M 8x25 Torx 45 verzinkt Senkschraube

Die Senkschraube ISO14581 isteine vielseitig einsetzbare metrische Schraube mit guter Zugänglichkeit sowie guter Verarbeitbarkeit.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 45
d1:
8 mm
d2:
15,8 mm
Gewindeform:
M
k max.:
4,65 mm
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
08.8
ISO:
14581
Größe:
M 8x25 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, din en iso 14581, ISO15481, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, M8x25, Senkschrauben mit Torx, Torx-Schrauben, Torxschrauben, Ö-Norm M5020, Ö-Norm Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2467*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3267*
€ 0,38877
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3167*
€ 0,37687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6157060
ab € 9,63*
Zubehör
Wera
05066325001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0611*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.