| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104495254 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 409125X30 EAN/GTIN: 9002732061664 |
| |
|
| | |
| ISO4762 M 5x 30 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Entspricht DIN 912.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen: | | b: | 22 mm | DIN: | 912 | d1: | 5 mm | d2: | 8,5 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4762 | k: | 5 mm | L: | 30 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 4 mm | t mind.: | 2,5 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Größe: | M 5x 30 mm | Antrieb: | Innensechskant | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Zylinderkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M5x30, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, rostfreie Schrauben |
| | |
| |