Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 M 6x 8 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 M 6x 8 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 M 6x 8 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 M 6x 8 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 M 6x 8 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 M 6x 8 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104495141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409146X8
EAN/GTIN:
     9002732084519
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 M 6x 8 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.




Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
3 mm
Größe:
M 6x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din914 m6x8 a4, din 914 a4, din 914, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x8, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0471*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,61*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,82*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.