Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 10.9 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 10.9 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 10.9 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 10.9 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104494905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00100.15.01.140.090
EAN/GTIN:
     9002730514100
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 10.9 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
b:
34 mm
DIN:
931
d1:
14 mm
E:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
k:
8,8 mm
L:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14x 90 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m14 10.9, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M14x90, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,102*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,422*
€ 1,69218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,402*
€ 1,66838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,94*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1482*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2745*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,5137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.