Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 300HV M14 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 300HV M14 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 300HV M14 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 300HV M14 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 300HV M14 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13000.15.01.140.300
EAN/GTIN:
     9002730513561
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 300HV M14 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
125
für ø:
M14
Festigkeitsklasse:
300HV
ISO:
7089
s:
2,5 mm
d1:
15 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
28 mm
Größe:
M14 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a verzinkt, din 125 a, din 125 a15, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2745*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.