Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 21H M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Skizze zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104494308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59290801002
EAN/GTIN:
     8051015060055
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 21H M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.




Weitere Informationen:
DIN:
916
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4029
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
Größe:
M 8x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, gewindestift iso 4029 a2, din 916, gewindestift iso 4029 m8x10mm, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x10, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0397*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,56*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,84*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.