Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile
Produktbild zu SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile
Skizze zu SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile
LOGO zu SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile
Artikel-Nr.:
     3145-104492866
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     625226
EAN/GTIN:
     7611188201375
Suchbegriffe:
Beschlagschrauben
Edelstahlschrauben
Fensterbohrschrauben
Fenstermontage
SFS-SN2/19 Armierungsschraube 3.9x25 PH 2 Edelstahl A2 für Kunststoffprofile

Für die Befestigung der Armierung oder Montage von Beschlägen auf Kunststoffprofilen.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
3,9 mm
d2:
7,5 mm
Form:
SN2
k:
2,3 mm
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.