Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffschraube M 4x25 mm, Flach-Senkkopf mit TX 20, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffschraube M 4x25 mm, Flach-Senkkopf mit TX 20, Stahl vernickelt
Produktbild zu Griffschraube M 4x25 mm, Flach-Senkkopf mit TX 20, Stahl vernickelt
Skizze zu Griffschraube M 4x25 mm, Flach-Senkkopf mit TX 20, Stahl vernickelt
Symbol zu Griffschraube M 4x25 mm, Flach-Senkkopf mit TX 20, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-104492841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CAE004025I00
EAN/GTIN:
     9002730393637
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben 4x25
möbelgriffschrauben
Griffschraube M 4x25 mm, Flach-Senkkopf mit TX 20, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
d1:
4 mm
Gewindeform:
M
Ausführung:
Torx
Antrieb:
TX 20
Kopf ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Griffschrauben, Möbel-Griffschraube, Möbel-Griffschrauben, Möbelgriffschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,052*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Bohrcraft
61431112025
ab € 0,96*
Zubehör
SOLIDO
1579802003
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.