Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx®
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx®
Symbol zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx®
LOGO zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx®
Artikel-Nr.:
     3145-101155463
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     61431112025
EAN/GTIN:
     4014691252347
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
torx-bit t20x25 c6,3
BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx®

Bits mit Farbring.

Weitere Informationen:
Größe:
TX 20
Antrieb:
1/4" sechskant
Länge:
25 mm
Abtrieb:
Torx®
Marke:
Bohrcraft
Type:
6143
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Bit, Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.