Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN3570 M12 A64 Edelstahl A2 Rundstahlbügel ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN3570 M12 A64 Edelstahl A2 Rundstahlbügel ohne Zubehör
Produktbild zu DIN3570 M12 A64 Edelstahl A2 Rundstahlbügel ohne Zubehör
Skizze zu DIN3570 M12 A64 Edelstahl A2 Rundstahlbügel ohne Zubehör
Symbol zu DIN3570 M12 A64 Edelstahl A2 Rundstahlbügel ohne Zubehör
Artikel-Nr.:
     3145-104492345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     540.12107.9099
EAN/GTIN:
     9002730532616
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN3570 M12 A64 Edelstahl A2 Rundstahlbügel ohne Zubehör

Ohne Mutter und Scheibe.

Weitere Informationen:
a:
64 NW 50 mm
b:
50 mm
DIN:
3570
d1:
12 mm
E:
76 mm
Form:
A
Gewinde:
M12 mm
h1:
109 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Rohr ø:
57-60,3 mm
Größe:
M12 mm
Maß:
64
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, bügelschraube m12, rundstahlbügel, Giebelbügel, Rohr-Bügel, Rohrbügel, U-Bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
035700110640000
ab € 1,8856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.