| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104490308 Herst.-Nr.: 61603 EAN/GTIN: 4019787616034 |
| |
|
| | |
| HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 10.0x400 TG TX40 verzinktDie Schraube mit Technologievorsprung.Die HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschraube ist mit ihren Eigenschaften komplett auf den konstruktiven Holzbau ausgelegt. Sie verfügt über einen größeren Kopfdurchmesser und kann dank dieser vergrößerten Auflagefläche deutlich höhere Lasten als Senkkopfschrauben abtragen. Gleichzeitig reduziert sie die Anzahl der notwendigen Befestigungspunkte erheblich. Die Variante mit Teilgewinde verfügt über Schaftrippen, die das Einschraubdrehmoment reduzieren und eine spannungsfreie Verbindung schaffen. Für leichteres und schnelles Einschrauben sorgt die optimale Gewindesteigung. Zusätzlich gewährleistet die patentierte HECO-TOPIX-Spitze eine reduzierte Spaltwirkung und ermöglicht die schnelle Verschraubung ohne Vorbohren oder Vorsenken, egal ob mit weichem Bauholz oder harten Edelhölzern. Das Ergebnis: eine schnelle und sichere Montage mit bis zu 30 Prozent weniger Verarbeitungsaufwand. Produktvorteile:- PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
- HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
- Erhöhte Lastübertragung durch vergrößerte Auflagefläche des Kopfes
- Schaftrippen reduzieren das Einschraubdrehmoment
- Chrom(VI)-freie Beschichtung
- Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
- Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice
- Europäisch technische Bewertung: ETA-19/0553
Weitere Informationen: | | Form: | TG | L1: | 100 mm | Oberfläche: | verzinkt-blau | Antrieb: | TX 40 | Material: | Stahl | Kopfform: | Tellerkopf | d1: | 10 mm | Marke: | Heco | d2 max.: | 22,5 mm | Type: | Topix plus | L: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, blau verzinkt spanplattenschraube, spanplattenschraube stahl, spanplattenschraube tellerkopf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,0286* | € 2,5186* | | | | Lager 3145 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 76,025* | € 103,065* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 83,96* | € 103,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 87,52* | € 107,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|