Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben M12x300 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschrauben M12x300 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung
Produktbild zu Stockschrauben M12x300 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung
Skizze zu Stockschrauben M12x300 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung
Symbol zu Stockschrauben M12x300 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104490204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     92111230009
EAN/GTIN:
     8051015142959
Suchbegriffe:
Edelstahlschrauben
Niro-Schrauben
Nirosta-Schrauben
Nirostaschrauben
Stockschrauben M12x300 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung

Stockschrauben mit Sechskantansatz.
Zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Holz. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schlüsselfläche
b1:
150 mm
b2:
100 mm
d1:
M12 mm
L:
300 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
SW:
9 mm
Größe:
12x300 mm
Bezeichnung:
Stockschraube Solar
Antrieb:
Außensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,692*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,692*
€ 6,77348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,352*
€ 6,36888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,122*
€ 6,09518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,902*
€ 5,83338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,652*
€ 5,53588
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,782*
€ 4,50058
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
90975094-----53
€ 0,1452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.