Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Dichtung M12 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EPDM-Dichtung M12 schwarz
Produktbild zu EPDM-Dichtung M12 schwarz
Skizze zu EPDM-Dichtung M12 schwarz
Symbol zu EPDM-Dichtung M12 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104490186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90975094-----53
EAN/GTIN:
     4036758663972
Suchbegriffe:
EPDM-Dichtungen
Gummidichtung
Photovoltaik
Solarbefestiger
EPDM-Dichtung M12 schwarz

Die EPDM Dichtung findet Ihre Verwendung bei Faserzement-Wellplatten, Trapezblecheindeckungen sowie Schiefereindeckungen. Eine Stockschraube wird durch die Dachhaut verschraubt, die zuvor aufgezogene EPDM Dichtung mit Dichtkonus und Auflagebund wird mit einer Flanschmutter gekontert Somit ist eine optimale Dachabdichtung gewährleistet.

Produktvorteile:
  • gute Witterungs-, und Ozonbeständigkeit
  • optimale Abdichtung durch den Konus
  • ShoreHärte A: 60°
  • Temperaturbeständig von - 40°C bis + 100°C


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für ø:
M12
Höhe:
13 mm
d2:
25 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
EPDM-Dichtung für M12 Stockschrauben
Material:
Kunststoff
Bezeichnung:
Gummipuffer
d:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2476*
€ 0,3076*
3 Tage
137
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,86*
€ 72,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 153,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
90822012 250
ab € 4,084*
Zubehör
k.A.
92111230009
ab € 6,708*
Zubehör
k.A.
90892120350
ab € 5,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.