Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104484326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000846000050012
EAN/GTIN:
     4043952016671
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)

Ähnlich DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
5 mm
d2:
8,5 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
3,3 mm
L:
12 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
n:
1,2 mm
Größe:
M 5x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Zylinderkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0535*
Lager 3145
229
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1214*
€ 0,1704*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 8,61*
5 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,26*
€ 8,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,69*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
03,0001,005310
ab € 0,0273*
Zubehör
k.A.
03,0002,005310
ab € 0,0456*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.