| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104475782 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4093310X30 EAN/GTIN: 9002734757824 |
| |
|
| | |
| DIN933 M10x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | DIN: | 933 | d1: | 10 mm | E: | 18,9 mm | Gewindeform: | M | k: | 6,4 mm | L: | 30 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 17 mm | Größe: | M10x 30 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf | SW: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4 m10x30, din 933, din 933 a4, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x30, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |