Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M 4x 10 Edelstahl A4 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M 4x 10 Edelstahl A4 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 M 4x 10 Edelstahl A4 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 M 4x 10 Edelstahl A4 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 4x 10 Edelstahl A4 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 4x 10 Edelstahl A4 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104475730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339400040010
EAN/GTIN:
     4043952276877
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M 4x 10 Edelstahl A4 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
4 mm
E:
7,66 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
2,8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
7 mm
Größe:
M 4x 10 mm
L:
10 mm
Festigkeitsklasse:
70
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 a4 m4x10, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M4x10, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0188*
€ 0,0287*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0191*
€ 0,0304*
5 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0329*
7 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0234*
€ 0,0336*
Lager 3145
412
200
€ 5,90*
ab € 0,0548*
€ 0,0755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
40127B4
ab € 0,00502*
Zubehör
k.A.
415874
ab € 0,0589*
Zubehör
k.A.
708944
ab € 0,0126*
Zubehör
k.A.
709344
ab € 0,0252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.