Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Linsenkopf M 4x25 Messing nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Linsenkopf M 4x25 Messing nickel
Produktbild zu Hülsenmutter Linsenkopf M 4x25 Messing nickel
Artikel-Nr.:
     3145-104475190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730479249
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Hülsenmutter
Linsenkopfschraube
Hülsenmutter Linsenkopf M 4x25 Messing nickel

Weitere Informationen:
Kopf ø:
7 mm
Material:
Messing
Ausführung:
Mutter
Ausführung 2:
Einzelteil
Länge:
25 mm
ø:
M 4 mm
Oberfläche:
vernickelt
d2:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,864*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.