Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 M 5x 50 Edelstahl A2-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 M 5x 50 Edelstahl A2-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 M 5x 50 Edelstahl A2-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 M 5x 50 Edelstahl A2-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 M 5x 50 Edelstahl A2-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 M 5x 50 Edelstahl A2-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104474719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2106425X50
EAN/GTIN:
     9002730640526
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 M 5x 50 Edelstahl A2-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert


Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
DIN:
7991
d1:
5 mm
d2:
11,2 mm
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
3,1 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
Größe:
M 5x 50 mm
Festigkeitsklasse:
070
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Senkkopf
Zugfestigkeit:
560 N/mm² N
Hinweis:
Reduzierte Belastbarkeit
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, din 7991, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M5x50, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkschrauben mit Innensechskant, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1084*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153580
ab € 5,73*
Zubehör
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0102*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.