Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbankschraube 3.9x19 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterbankschraube 3.9x19 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Produktbild zu Fensterbankschraube 3.9x19 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Skizze zu Fensterbankschraube 3.9x19 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Symbol zu Fensterbankschraube 3.9x19 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Symbol zu Fensterbankschraube 3.9x19 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104474652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9065239 19
EAN/GTIN:
     4043377211910
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
Fensterbankschraube 3.9x19 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2

Mit Blechschraubengewinde, Kappenkopf ähnlich DIN7981.

Anwendungsgebiet:
Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Achtung:
In gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche) nicht mit Schrauben aus Edelstahl A2 arbeiten, hier ist der Einsatz von Edelstahl A4 erforderlich.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
3,9 mm
d2:
7,9 mm
k max.:
3,1 mm
L:
19 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x19 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Kappenschrauben, Sohlbankschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.