Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbankschraube 3.9x13 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterbankschraube 3.9x13 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Produktbild zu Fensterbankschraube 3.9x13 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Skizze zu Fensterbankschraube 3.9x13 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Symbol zu Fensterbankschraube 3.9x13 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Symbol zu Fensterbankschraube 3.9x13 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104474650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9065239 13
EAN/GTIN:
     4043377211897
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
Fensterbankschraube 3.9x13 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2

Mit Blechschraubengewinde, Kappenkopf ähnlich DIN7981.

Anwendungsgebiet:
Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Achtung:
In gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche) nicht mit Schrauben aus Edelstahl A2 arbeiten, hier ist der Einsatz von Edelstahl A4 erforderlich.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
3,9 mm
d2:
7,9 mm
k max.:
3,1 mm
L:
13 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x13 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Kappenschrauben, Sohlbankschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0433*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.